Adaptér pro děrovačku, pro použití s raznicemi

Artiklové číslo: 49162685
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
Katalogové číslo 49162685
EAN / GTIN 045242337965
Číslo výrobce 49162685
L-číslo L00820 59

Popis

Popis:

  • Vhodné pro měkkou ocel a hliník do tloušťky 3 mm
  • Vhodné také pro nerezovou ocel do tloušťky 2,5 mm
  • Závitový čep 49162680 ⌀ 11,1 mm: vyžaduje předvrtání vrtákem do kovu/stupňovým vrtákem ⌀ 11,3 - 11,5 mm
  • Šroub se závitem 49162681 ⌀ 19 mm: vyžaduje předvrtání vrtákem do kovu/stupňovým vrtákem ⌀ 19,5 - 20 mm

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Adaptér Milwaukee Knock Out Punch - 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku