Zimní bunda S

Artiklové číslo: 491513709933S
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
Barva schwarz / gelb
Velikost Unisex S
Druh produktu Zimní bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 491513709933S
EAN / GTIN 7330509463963
Číslo výrobce 491513709933S

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100 % bavlna, kepr, 370 g/m²
Fluorescenční materiál z 85 % polyester a 15 % bavlna

Zpracování
Nastavitelný spodní lem s knoflíkem, Prodloužený zadní díl
Nastavitelné zakončení rukávů s druky

Kapsy
Náprsní kapsy s klopou a zapínáním na knoflík
Přední kapsy s fleecovou podšívkou
Vnitřní kapsy s kapsičkou na telefon
Kapsy na tužky

Podšívka
Podšívka z vlasu, Prošívaná podšívka v rukávech

Detaily
Vysoký límec
Panely ve vysokém provedení, pro zvýšenou viditelnost

Funkčnost
Předsazené rukávy
Podšívka

Přední zapínání
Skrytý jednosměrný plastový zip, klopa proti větru s knoflíky

Reflex
Reflektory na ramenou, rukávech a zadním spodním okraji

Popis:

  • Zateplená zimní bunda s high vis detaily pro lepší viditelnost
  • Bunda má reflexní detaily na těle, rukávech a ramenou, náprsní kapsy s klopami a zapínáním na knoflíky a přední kapsy s fleecovou podšívkou
  • Pro větší pohodlí jsou ramena předsazená a má prodloužená záda

Norma:

  • Hi-vis certification not applicable

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří