Podpěrné zařízení

Artiklové číslo: 4912-6
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
Katalogové číslo 4912-6
EAN / GTIN 4000896238835
Číslo výrobce 4912-6
L-číslo L60140 5078

Popis

Popis:

Použití:
Zabraňuje nechtěnému povytažení vozidla nahoru během procesu stahování pružin
  • Univerzálně použitelné u téměř všech vozidel – Užitečná pomoc u vozidel s víceprvkovými nápravami
  • Ochranné podpěry zabraňují poškození dílů vozidla
  • Usnadňuje vymontování pružin zadní nápravy
  • Bezpečnost: viditelný řetěz připomíná demontáž nástroje
  • Použití ve spojení se sadou univerzálních vnitřních stahováků pružin 4904/6
  • Rozsah upnutí: 80 – 127 mm
  • Průměr tlačného dílu: 30 mm
  • Délka řetězu: 750 mm
  • Made In Germany

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku