Sada nástrojů pro seřízení sbíhavosti

Artiklové číslo: 4912-3/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4912-3/2
EAN / GTIN 4000896166596
Číslo výrobce 4912-3/2
L-číslo L60140 4305

Popis

Popis:

  • Vhodné pro VW Golf, Jetta, SEAT Toledo atd.
  • Nastavení odklonu s jednou osobou
  • Značné snížení potřebného času
  • Stabilní 6hran. vřeteno s Velikost klíče 22 mm pro jednoduchou manipulaci
  • Upínací šířka: 135 – 175 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.29 kg
  • Počet ks nářadí: 2

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku