Rozpěrka pro pouzdro ložiska kola

Artiklové číslo: 4912-2
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
Katalogové číslo 4912-2
EAN / GTIN 4000896155804
Číslo výrobce 4912-2
L-číslo L60140 2720

Popis

Popis:

Použití:
Rozšiřování uložení pružicí vzpěry a nosného kloubu (k oddělení pružicí vzpěry od tělesa ložiska kola)
  • Použití např. u RENAULT ∙ PEUGEOT ∙ CITROËNVW Golf 7 ∙ SEAT León 3
  • pro profil čepu 5 x 7 mm
  • Pohon s kuličkovou drážkou
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Masivní profil čepu
  • Velikost klíče: pro profil čepu 5 x 7 mm
  • Rozměry / délka: 49 mm
  • Délka l1: 10 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.07 kg
  • Pro ruční manipulaci

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku