Digitální bezokulárový 3D stereomikroskop SCALEREO Desk, Typ: SDF03

Artiklové číslo: 491111 SDF03
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stativ Stativ s pružným ramenem
Zvětšení (xnásobné) 1 - 20
Pracovní vzdálenost 200 mm - 300 mm
Hmotnost 26 kg
Druh produktu Systém sledování bez okuláru
Napájení 100 V - 240 V
Rozlišení kamerového systému 1920×1080 px
Automatické zaostřování ano
Úhlopříčka obrazovky 13,3 palec
Zorné pole 14 mm - 250 mm
Hloubka ostrosti 3 mm - 20 mm
Rozlišení 3D monitoru 3840×2160 px
Rozhraní USB; Ethernet
Teplota barev osvětlení 5 700 K
Intenzita osvětlení 35 000 lx

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 491111 SDF03

Popis

Provedení:

SCALEREO je digitální 3D pracovní a inspekční mikroskop bez okuláru. Patentovaná 3D technologie bez brýlí umožní pohodlnou práci v ergonomické poloze vsedě, takže je možné pracovat bez pocitu únavy. Speciálně vyvinutý stereo kamerový systém umožní v kombinaci s modulárně nastavitelným osvětlením optimální 3D zobrazení a dokumentaci.

Výhoda:

  • Zvětšení v optimální kombinaci s vnímáním hloubky, koordinací a ergonomií.
  • 3D digitální displej s minimální dobou zpoždění
  • Patentovaný autostereoskopický monitor 4K 3D bez speciálních brýlí nebo VR brýlí
  • Přesná koordinace rukou a očí
  • Plynulé nastavení faktoru zoomu 20:1
  • Automatické zaostřování pro efektivní práci
  • Velký prostor pro pohyb pod systémem
  • Nastavitelné osvětlení ze segmentovaného kruhového osvětlení a bodového osvětlení
  • Velká hloubka ostrosti a velké zorné pole
  • Vhodné pro osoby, které nosí brýle
  • Výškově nastavitelný stolní stativ
  • Optimalizace výrobních procesů a procesů řízení jakosti
  • Jednoduchá digitální dokumentace
  • Intuitivní ovládání pomocí systému ControlBar a bezdrátových nožních spínačů
  • Optimální ergonomie: Volné polohování a pohyb před monitorem, což vede k uvolněné práci bez pocitu únavy.

Použití:

Vhodné pro kontrolu, řízení jakosti, montáž a výrobu. K optimalizaci a dokumentování procesů.

Rozsah dodávky:

Kamerový systém s plynulým zoomem a automatickým zaostřováním, 4K 3D displej, jednotka pro zpracování signálu, ControlBar, stolní stativ s integrovaným kruhovým a bodovým osvětlením.

Zvláštní příslušenství:

Bezdrátový nožní spínač

Poznámka:

Volitelné příslušenství: Další provedení stativu pro optimální integraci na pracovišti. Přídavný modul SCALEREO Add-On pro přestavbu klasických mikroskopů s tubusem na digitální 3D mikroskop s 3D monitorem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku