Sada nářadí na tlumiče nárazů

Artiklové číslo: 4910/13
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
Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4910/13
EAN / GTIN 4000896061495
Číslo výrobce 4910/13
L-číslo L60140 233

Popis

Popis:

Použití:
Opravářské práce v oblasti pružicí vzpěry, např. tlumiče, ložiska pružicí vzpěry, spirálových pružin
  • Protidržák pístnice při montáži a demontáži pružicí jednotky
  • Pozor: Dodržte hodnoty utahovacího momentu stanovené výrobcem vozidla
  • Použití např. s momentovým klíčem např. HAZET 6291-1CT ve spojení s nástrčným očkovým klíčem 6630 d-21
    Při použití rázového utahováku hrozí poškození opěrného ložiska a pístnice
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran, Dutý profil čepu, Profil vnější šestihran
  • Rozměry / délka: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Hmotnost netto (kg): 3.39 kg
  • Počet ks nářadí: 13

Rozsah dodávky:

  • 4910-16
  • 4910-17
  • 4910-18
  • 4910-19
  • 4910-21
  • 4910-22
  • 4910-24
  • 4910-6
  • 4910-7
  • 4910-8
  • 4910-58
  • 4910-68
  • 4910-1

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku