Prodlužovací nástavec pro nástrčné klíče

Artiklové číslo: 4910-58
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
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4910-58
EAN / GTIN 4000896062119
Číslo výrobce 4910-58
L-číslo L60140 3499

Popis

Popis:

Použití:
Opravářské práce v oblasti pružicí vzpěry, např. tlumiče, ložiska pružicí vzpěry, spirálových pružin
  • Pohon s kuličkovou drážkou
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Dutý profil čepu
  • Velikost klíče: pro profil čepu 5 x 8 mm
  • Rozměry / délka: 122.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.16 kg
  • Pro ruční manipulaci

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku