Prodlužovací nástavec pro nástrčné klíče

Artiklové číslo: 4910-5
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
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4910-5
EAN / GTIN 4000896214549
Číslo výrobce 4910-5

Popis

Popis:

Použití:
Opravářské práce v oblasti pružicí vzpěry, např. tlumiče, ložiska pružicí vzpěry, spirálových pružin
  • Např. u BMW
    řada 1 F20 ∙ F21 r. v. 2011 →
    řada 2 F22 ∙ F23 ∙ F45 ∙ F46 r. v. 2013 →
    řada 3 F30 ∙ F31 ∙ F34 ∙ F35 r. v. 2011 →
    řada 4 F32 ∙ F33 ∙ F36 r. v. 2013 →
    X1 F48 ∙ F49 r. v. 2015
  • Pohon s kuličkovou drážkou
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: 5 mm
  • Rozměry / délka: 122.5 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku