Zvětšovací brýle maxDETAIL 2

Artiklové číslo: 490954 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zvětšení (x-násobně) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zvětšení (xnásobné) 2
Vzdálenost pro použití 400 mm
Vzdálenost očí 60 mm - 68 mm
Kompenzace dioptrií ±3 dpt
Hmotnost 49 g
Druh produktu Zvětšovací brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 490954 2
EAN / GTIN 4064158164430
Číslo výrobce 162451 MAX DETAIL

Popis

Provedení:

Brýle s lupou s vyrovnáním dioptrií (±3 dioptrie vpravo/vlevo).

Výhoda:

Nízká hmotnost. Velké zorné pole: ⌀ 15 cm při vzdálenosti 40 cm.

Zvláštní příslušenství:

Svítilna čelovka headlight LED.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku