Binokulární lupa s páskou na hlavu laboCOMFORT 2

Artiklové číslo: 490950 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zvětšení (x-násobně) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zvětšení (xnásobné) 2
Pracovní vzdálenost 250 mm
Hmotnost 105 g
Druh produktu Binokulární pásková lupa

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 490950 2
EAN / GTIN 4026158057099
Číslo výrobce 164820

Popis

Provedení:

Kvalitní binokulární lupa s páskou na hlavu s výměnnými čočkami odolnými proti poškrábání poskytujícími nezkreslený obraz s ostrými okraji s vynikající hloubkou ostrosti. Maximální možná flexibilita na pracovišti, protože obě ruce zůstávají volné pro práci. Lupu s páskou na hlavu můžete nosit přes brýle a proto se skvěle hodí lidem s brýlemi.
Extra lehká lupa s páskou na hlavu laboCOMFORT s nastavitelnou páskou se suchým zipem. Podložka na čelo s otvory pro cirkulaci. Stínítko chrání před rozptýleným světlem. Možnosti jak si odpočinout pro individuální úpravu výšky.

Zvláštní příslušenství:

Svítilna čelovka headlight LED.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku