Pracovní stojanová lupa Tech-Line 90 mm

Artiklové číslo: 490860 90
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ čočky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ čočky 90 mm
    Zvětšení (xnásobné) 2
    Druh produktu Stolní lupa

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 490860 90
    EAN / GTIN 4015478115688

    Popis

    Provedení:

    Aplanatické čočky ze silikátového skla v mosazné objímce s ochranou proti orosení. Masivní litinový podstavec s černým plastovým pláštěm. Ohebný kovový krk s délkou 300 mm.
    S přídavnou vloženou čočkou ⌀ 20 mm, pro 4násobné zvětšení.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku