Dámská skořepinová bunda XXXL

Artiklové číslo: 490819879900XXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří
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
    Barva schwarz
    Velikost Unisex 3XL
    Druh produktu Softshellová bunda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 490819879900XXXL
    EAN / GTIN 7330509541807
    Číslo výrobce 490819879900XXXL

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    100% polyester, kepr, strečový, laminovaný, nepromokavý 11000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 6, 3, 150 g/m²

    Detaily
    Vytahovací kapsa na průkaz totožnosti
    Límec s fleecovou podšívkou
    Odnímatelná, nastavitelná kapuce

    Vrchní úprava
    Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
    Vnitřní náplet na konci rukávu s otvorem pro palec, Nastavitelný konec rukávu se suchým zipem

    Kapsy
    Kapsa na hrudi se zipem
    Vnitřní kapsy
    Vnitřní kapsa na doklady
    Vnitřní kapsy se zipem a fleecovou podšívkou

    Funkčnost
    Dýchatelný materiál nepropouštějící vítr a vodu, podlepené švy
    Dámský střih, předsazené rukávy

    Přední zapínání
    Vnitřní větrná léga s fleecem, robustní skrytý dvoucestný plastový zip

    Podšívka
    Podšívka z broušené síťoviny

    Reflex
    Reflexní detaily na přední, zadní straně, kapuci a rukávech

    Popis:

    • Větruodolná a nepromokavá skořepinová bunda s podlepenými švy z lehkého, měkkého strečového materiálu, který poskytuje vysoký komfort a dobrý rozsah pohybu
    • Pro optimální přizpůsobení, má bunda předohnuté lokty a dvoucestný zip
    • Podšívka z kartáčované síťoviny zajišťuje vynikající ventilaci a membrána ve vnější vrstvě zabraňuje pronikání vlhkosti
    • Bunda má několik funkčních detailů, jako je praktická velká vnitřní kapsa přístupná z vnější strany, nastavitelné konce rukávů vybavené vnitřním nátepníkem s otvorem na palec
    • Certifikováno podle normy EN 343

    Norma:

    • EN 343, Class 3.3

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku