Dámská skořepinová bunda XXL

Artiklové číslo: 490819879900XXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří
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
Barva schwarz
Velikost Unisex 2XL
Druh produktu Softshellová bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 490819879900XXL
EAN / GTIN 7330509541791
Číslo výrobce 490819879900XXL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, kepr, strečový, laminovaný, nepromokavý 11000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 6, 3, 150 g/m²

Detaily
Vytahovací kapsa na průkaz totožnosti
Límec s fleecovou podšívkou
Odnímatelná, nastavitelná kapuce

Vrchní úprava
Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Vnitřní náplet na konci rukávu s otvorem pro palec, Nastavitelný konec rukávu se suchým zipem

Kapsy
Kapsa na hrudi se zipem
Vnitřní kapsy
Vnitřní kapsa na doklady
Vnitřní kapsy se zipem a fleecovou podšívkou

Funkčnost
Dýchatelný materiál nepropouštějící vítr a vodu, podlepené švy
Dámský střih, předsazené rukávy

Přední zapínání
Vnitřní větrná léga s fleecem, robustní skrytý dvoucestný plastový zip

Podšívka
Podšívka z broušené síťoviny

Reflex
Reflexní detaily na přední, zadní straně, kapuci a rukávech

Popis:

  • Větruodolná a nepromokavá skořepinová bunda s podlepenými švy z lehkého, měkkého strečového materiálu, který poskytuje vysoký komfort a dobrý rozsah pohybu
  • Pro optimální přizpůsobení, má bunda předohnuté lokty a dvoucestný zip
  • Podšívka z kartáčované síťoviny zajišťuje vynikající ventilaci a membrána ve vnější vrstvě zabraňuje pronikání vlhkosti
  • Bunda má několik funkčních detailů, jako je praktická velká vnitřní kapsa přístupná z vnější strany, nastavitelné konce rukávů vybavené vnitřním nátepníkem s otvorem na palec
  • Certifikováno podle normy EN 343

Norma:

  • EN 343, Class 3.3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku