Lupa s pouzdrem Tech-Line, Zvětšení (x-násobně): 3/5

Artiklové číslo: 490711 3/5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zvětšení (x-násobně) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Systém čoček aplanatický
⌀ čočky 38 mm
Zvětšení (xnásobné) 3; 5
Maximální zvětšení (xnásobně) 3 + 5 = 8
Počet jednotlivých čoček 2
Druh produktu Lupa s pouzdrem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 490711 3/5
EAN / GTIN 4015478115671

Popis

Provedení:

Aplanatické čočky ze silikátového skla v plastové objímce pro ostré zobrazení. Ergonomické plastové pouzdro pro obsluhu jednou rukou.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku