Lupa s pouzdrem Tech-Line 6

Artiklové číslo: 490708 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zvětšení (x-násobně) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Systém čoček aplanatický
    ⌀ čočky 22,8 mm
    Zvětšení (xnásobné) 6
    Druh produktu Lupa s pouzdrem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 490708 6
    EAN / GTIN 4015478115626

    Popis

    Provedení:

    Aplanatické čočky ze silikátového skla v plastové objímce pro ostré zobrazení. Ergonomické plastové pouzdro pro obsluhu jednou rukou.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku