Softshellová bunda s vysokou viditelností M

Artiklové číslo: 490625125300M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva high vis orange
    Velikost Unisex M
    Druh produktu Výstražná bunda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 490625125300M
    EAN / GTIN 7330509481202
    Číslo výrobce 490625125300M

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    100 % polyester, dvojitý úplet interlock, 290 g/m²

    Kapsy
    Náprsní kapsy na zip
    Přední kapsy na zip

    Detaily
    Vysoký límec
    D-kroužek

    Reflex
    50 mm široká přenosná reflexní páska

    Přední zapínání
    Robustní jednosměrný plastový zip, Vnitřní větrná léga

    Závěs
    Dolní lem nastavitelný pomocí gumičky
    Prodloužená manžeta s otvorem na palec a elastickým lemem

    Popis:

    • Vysoce viditelná bunda s vysokým límcem, kterou lze nosit celoročně, buď jako druhou vrstvu pod bundu, nebo jako svrchní vrstvu - v závislosti na počasí
    • Softhelová bunda má elastické manžety s otvory na palec a také elastický spodní lem pro větší pohodlí
    • Všechny kapsy jsou na zip
    • Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída 3

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 3

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku