Náhradní měřicí deska 8

Artiklové číslo: 490560 8
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro zvětšení (x-násobně) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah měření 10 mm
    Rozlišení stupnice 0,1 mm
    Pro zvětšení (xnásobně) 8
    Druh produktu Měřicí deska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 490560 8
    EAN / GTIN 4045197213914
    Číslo výrobce 116-100

    Popis

    Vhodné pro:

    Měřicí lupa č. 490550 (do katalogu 39).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku