Měřicí stupnice Duo 5

Artiklové číslo: 490440 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Odstupňování měřicí stupnice makro 0,1 mm
    Odstupňování měřicí stupnice mikro 0,01 mm
    Druh produktu Měřicí stupnice

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 490440 5
    EAN / GTIN 4051478094905

    Popis

    Provedení:

    Stupnice z tvrdého chromu na spodní straně k zabránění paralaxních chyb. „Dvě stupnice v jedné“: Makro stupnice (⌀ 25 mm) a mikro stupnice (⌀ 2,5 mm). Makro stupnice k odečítání při zvětšení 8× a 10× (č. 490400; 490410).

    Vhodné pro:

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku