Dámská skořepinová bunda s vysokou viditelností XXXL

Artiklové číslo: 490419875599XXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří
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
Barva rot / schwarz
Velikost Unisex 3XL
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 490419875599XXXL
EAN / GTIN 7330509749432
Číslo výrobce 490419875599XXXL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, kepr, strečový, laminovaný, nepromokavý 11000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 6, 3, 150 g/m²

Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Límec podšitý fleecem
Odnímatelný, nastavitelná kapuce

Vrchní úprava
Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Vnitřní náplet na konci rukávu s otvorem pro palec, Nastavitelné zakončení rukávu na suchý zip

Kapsy
Náprsní kapsa na zip
Vnitřní kapsa se zapínáním na suchý zip, Vnitřní síťovaná kapsa
Přední kapsa na doklady
Vnitřní kapsy se zipem a fleecovou podšívkou

Funkčnost
Dýchatelný větru a voděodolný materiál, podlepené švy
Dámský střih, Předsazené ohrnuté rukávy

Reflex
50 mm široká přenosná reflexní páska

Přední zapínání
Vnitřní větrná léga s fleecem, robustní skrytý dvoucestný plastový zip

Podšívka
Podšívka z broušené síťoviny

Popis:

  • Větru a voděodolná skořepinová bunda šitá na míru ženám
  • Bunda má podšívku z kartáčované síťoviny a odolný, větru a voděodolný materiál s podlepenými švy a také tmavé barevné záplaty v místech, kde je oděv nejvíce vystaven špíně
  • Bunda má límec s fleecovou podšívkou a odnímatelnou nastavitelnou kapuci
  • Pro větší volnost pohybu, má bunda dvoucestný zip, předsazená ramena a prodloužená záda
  • 50 mm široké reflexní přenosy pro lepší viditelnost a několik praktických kapes na zip
  • Bundu lze nosit celoročně a v chladnějším počasí i s další fleecovou vrstvou

Norma:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku