Dámská skořepinová bunda s vysokou viditelností XXXL

Artiklové číslo: 490419873399XXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří
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
    Barva gelb / schwarz
    Velikost Unisex 3XL
    Druh produktu Výstražná bunda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 490419873399XXXL
    EAN / GTIN 7330509505724
    Číslo výrobce 490419873399XXXL

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    100% polyester, kepr, strečový, laminovaný, nepromokavý 11000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 6, 3, 150 g/m²

    Detaily
    Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
    Límec podšitý fleecem
    Odnímatelný, nastavitelná kapuce

    Vrchní úprava
    Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
    Vnitřní náplet na konci rukávu s otvorem pro palec, Nastavitelné zakončení rukávu na suchý zip

    Kapsy
    Náprsní kapsa na zip
    Vnitřní kapsa se zapínáním na suchý zip, Vnitřní síťovaná kapsa
    Přední kapsa na doklady
    Vnitřní kapsy se zipem a fleecovou podšívkou

    Funkčnost
    Dýchatelný větru a voděodolný materiál, podlepené švy
    Dámský střih, Předsazené ohrnuté rukávy

    Reflex
    50 mm široká přenosná reflexní páska

    Přední zapínání
    Vnitřní větrná léga s fleecem, robustní skrytý dvoucestný plastový zip

    Podšívka
    Podšívka z broušené síťoviny

    Popis:

    • Větru a voděodolná skořepinová bunda šitá na míru ženám
    • Bunda má podšívku z kartáčované síťoviny a odolný, větru a voděodolný materiál s podlepenými švy a také tmavé barevné záplaty v místech, kde je oděv nejvíce vystaven špíně
    • Bunda má límec s fleecovou podšívkou a odnímatelnou nastavitelnou kapuci
    • Pro větší volnost pohybu, má bunda dvoucestný zip, předsazená ramena a prodloužená záda
    • 50 mm široké reflexní přenosy pro lepší viditelnost a několik praktických kapes na zip
    • Bundu lze nosit celoročně a v chladnějším počasí i s další fleecovou vrstvou

    Norma:

    • EN 343, Class 4,4
    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification C

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku