Stolní lupa Fix-Fokus 8

Artiklové číslo: 490400 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zvětšení (x-násobně) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ čočky 30 mm
    Zvětšení (xnásobné) 8
    Druh produktu Stolní lupa

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 490400 8
    EAN / GTIN 4015478115459

    Popis

    Provedení:

    Aplanatický systém čoček, čočky z křemičitého skla odolného vůči poškrábání. Kontrastní zobrazení. Pouzdro z nárazuvzdorného průhledného plastu. Lze kombinovat s měřicími stupnicemi č. 490440.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku