Dámská bunda s vysokou viditelností XXL

Artiklové číslo: 490318115389XXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří
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
Barva high vis orange / marineblau
Velikost Unisex 2XL
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 490318115389XXL
EAN / GTIN 7330509587232
Číslo výrobce 490318115389XXL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 240 g/m²

Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Výstužka na zádech
Vysoký límec na zip

Výbava
Nastavitelný spodní lem na suchý zip, prodloužená záda
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

Kapsy
Náprsní kapsa na zip, Náprsní kapsa s kapsou na telefon
Vnitřní kapsy
Vnitřní kapsa na telefon
Přední kapsy se zipem

Funkčnost
Tmavé barevné pole v částech s vysokou exponovaností gripu
Dámský střih

Přední zapínání
Skrytý dvoucestný plastový zip

Praní
Prádlo dle EN ISO 15797

Popis:

  • Bunda je vyrobena z odolného, lehkého a vodoodpudivého materiálu, který zaručuje vynikající pohodlí a výkon
  • Bunda není podšitá a je navržena tak, abyste byli viditelní ze všech směrů, po celém obvodu má reflexní lemování, i přes ramena, abyste byli viditelní shora i když se ohýbáte
  • Bunda je vpředu kratší, aby umožňovala maximální volnost pohybu, vzadu delší pro větší ochranu spodní části zad
  • Certifikována podle normy EN ISO 20471, třída 2 vysoce viditelného oblečení

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku