Dámská bunda s vysokou viditelností XL

Artiklové číslo: 490318113389XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří
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
    Barva gelb / marineblau
    Velikost Unisex XL
    Druh produktu Výstražná bunda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 490318113389XL
    EAN / GTIN 7330509587072
    Číslo výrobce 490318113389XL

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 240 g/m²

    Detaily
    Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
    Výstužka na zádech
    Vysoký límec na zip

    Výbava
    Nastavitelný spodní lem na suchý zip, prodloužená záda
    Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

    Kapsy
    Náprsní kapsa na zip, Náprsní kapsa s kapsou na telefon
    Vnitřní kapsy
    Vnitřní kapsa na telefon
    Přední kapsy se zipem

    Funkčnost
    Tmavé barevné pole v částech s vysokou exponovaností gripu
    Dámský střih

    Přední zapínání
    Skrytý dvoucestný plastový zip

    Praní
    Prádlo dle EN ISO 15797

    Popis:

    • Bunda je vyrobena z odolného, lehkého a vodoodpudivého materiálu, který zaručuje vynikající pohodlí a výkon
    • Bunda není podšitá a je navržena tak, abyste byli viditelní ze všech směrů, po celém obvodu má reflexní lemování, i přes ramena, abyste byli viditelní shora i když se ohýbáte
    • Bunda je vpředu kratší, aby umožňovala maximální volnost pohybu, vzadu delší pro větší ochranu spodní části zad
    • Certifikována podle normy EN ISO 20471, třída 2 vysoce viditelného oblečení

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku