Upínací kotouč 4903-2 a univerzální napínací čelist ∙ nastavitelná 4903-3 ∙ 2 kusy

Artiklové číslo: 4903/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 4903/2
EAN / GTIN 4000896180530
Číslo výrobce 4903/2
L-číslo L60140 6055

Popis

Popis:

  • Vyšší bezpečnost – díky montáži bez zatížení
  • Použitím upínacího talíře a univerzální upínací desky bude k dispozici základní nosník 4903-1 resp. sada 4903/2A pro plnohodnotný univerzální stahovák pružin
  • 2dílná sada, obsah:
  • 4903-2 univerzální upínací talíř ∙ nastavitelný
  • 4903-3 univerzální upínací deska ∙ nastavitelná, včetně bezpečnostního adaptéru
  • Univerzální použití pro téměř všechny pružicí / tlumicí jednotky
  • Demontáž/montáž bez zatížení při zcela odlehčeném tlumiči
Inovativní koncept uchycení a montáže
  • Sklopný do vodorovné nebo svislé pracovní polohy
    HAZET doporučuje ergonomickou pracovní výšku: svislá pro nastavení, vodorovná pro manipulace
  • Je vyloučeno poškození tlumiče a horního uložení
    (přetížení je nemožné)
  • Jednoduché aretační a fixační uchycení tlumiče pérování
Vysoká bezpečnost
  • Průchozí bezpečné uchycení horního uložení
  • Poškození závitu na pístnici je vyloučeno
  • Trvalé zajištění pružiny během celého pracovního procesu
Bezpečnost investice – použití stávajících komponentů SYSTEM 4900
  • Použití stávajícího základního přístroje 4900-2A a všech upínacích desek ze systému 4900
  • Použití s budoucími tlumiči je zajištěno
Možnost dokumentace díky měřítku
  • Znatelná úspora času v případě opakování
  • S pevnou fixací není zapotřebí nové nastavení u stejného tlumiče pérování (pravý/levý)
4 kroky k úspěchu:
1. Tlumič pérování zafixovat na upínací talíř nad uchycovač a brzdy
2. Pružinu uchytit s univerzální upínací deskou
3. Upínákem manipulovat s přepínací ráčnou, Aku šroubovákem nebo pneumatickým ráčnovým šroubovákem
4. Tlumič bez zatížení demontovat a namontovat nový
(potom v obráceném pořadí)
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 43.7 kg
  • Počet ks nářadí: 2

Rozsah dodávky:

  • 4903-2
  • 4903-3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku