Dámská softshellová bunda s vysokou viditelností M

Artiklové číslo: 490225173389M
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
Barva gelb / marineblau
Velikost Unisex M
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 490225173389M
EAN / GTIN 7330509508374
Číslo výrobce 490225173389M
L-číslo L00980 2477

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, třívrstvá tkanina ze softshellové laminace, nepromokavá 10000 mm, větruodolná, prodyšná Ret 7, 2, 300 g/m²

Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Límec podšitý fleecem

Vrchní úprava
Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Nastavitelné zakončení rukávů

Kapsy
Náprsní kapsy na zip a D-kroužek
Vnitřní kapsy
Přední kapsy na zip, podšité fleecem

Funkční vlastnosti
Prodyšný materiál odolný proti větru a vodě, bez podlepených švů, díky čemuž je oděv vysoce voděodolný
Dámský střih, předsazené rukávy

Reflex
50 mm široká reflexní páska

Přední zapínání
Dvoucestný plastový zip

Popis:

  • Vysoce viditelná softshellová bunda šitá na míru ženám z větru a voděodolného prodyšného materiálu
  • Bunda má dvoucestný zip a předsazená ramena pro větší volnost pohybu a vysoký, fleecem podšitý límec
  • Dlouhý zadní díl pomáhá odvádět chladný vzduch
  • Bunda s vysokou viditelností určená pro ženy a vhodná pro všechny pracovní obory
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471 třídy 2

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku