Mečový pilový list 100/1,0 MM (5)

Artiklové číslo: 49005424
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 49005424
EAN / GTIN 045242160358
Číslo výrobce 49005424
L-číslo L01490 180

Popis

Popis:

  • Speciálně vyvinuté pilové listy pro použití s kompaktní akumulátorovou přímočarou pilou HACKZALL® 12 V
  • Bi-metalové zuby pro dlouhou životnost a vysokou stabilitu
  • Optimalizovaná geometrie zubů pro rychlé řezy
  • Extra tenký pilový list pro vyšší rychlost řezání a o 35 % delší pracovní dobu na jedno nabití akumulátoru ve srovnání se standardními biometalovými pilovými listy
  • Škrabka o šířce 75 mm: pro rychlé a snadné odstranění zbytků barvy, lepidla a malty
  • Škrabka o šířce 125 mm: pro rychlé a snadné odstranění zbytků barvy, lepidla, silikonu a tapet a pro odstranění rzi
  • Čepel na spáry: pro rychlé a snadné odstranění spár od 4 mm

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 0,5 - 3
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: 100 x 25 Tpi - 5 ks
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku