Softshellová bunda s vysokou viditelností XXXL

Artiklové číslo: 490025173399XXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva gelb / schwarz
Velikost Unisex 3XL
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 490025173399XXXL
EAN / GTIN 7330509390054
Číslo výrobce 490025173399XXXL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, třívrstvá tkanina ze softshellové laminace, nepromokavá 10000 mm, větruodolná, prodyšná Ret 7, 2, 300 g/m²

Detaily
Vyjímatelná kapsa na doklady
Límec podšitý fleecem

Zpracování
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

Kapsy
Náprsní kapsy na zip a D-kroužek
Vnitřní kapsy
Přední kapsy na zip, podšité fleecem

Funkční vlastnosti
Prodyšný materiál odolný proti větru a vodě, bez podlepených švů, díky čemuž je oděv vysoce voděodolný

Reflex
50 mm široká reflexní páska, reflexní páska na těle, rukávech a ramenou

Přední zapínání
Jednosměrný plastový zip

Popis:

  • Moderní větru a vodě odolná softshellová bunda v barvách High-Vis a s prodyšným materiálem
  • Bunda má vysoký široký límec, který je díky měkkému fleecovému materiálu opravdu pohodlný
  • Bunda, se kterou se musí počítat, ať už pracujete ve stavebnictví, dopravě nebo v průmyslu
  • Certifikát EN ISO 20471, třída 2 - zvyšuje viditelnost při práci

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku