Provedení:
Hlavní materiál
100% polyester, třívrstvá tkanina ze softshellové laminace, nepromokavá 10000 mm, větruodolná, prodyšná Ret 7, 2, 300 g/m²
Detaily
Vyjímatelná kapsa na doklady
Límec podšitý fleecem
Zpracování
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
Kapsy
Náprsní kapsy na zip a D-kroužek
Vnitřní kapsy
Přední kapsy na zip, podšité fleecem
Funkční vlastnosti
Prodyšný materiál odolný proti větru a vodě, bez podlepených švů, díky čemuž je oděv vysoce voděodolný
Reflex
50 mm široká reflexní páska, reflexní páska na těle, rukávech a ramenou
Přední zapínání
Jednosměrný plastový zip
Popis:
- Moderní větru a vodě odolná softshellová bunda v barvách High-Vis a s prodyšným materiálem
- Bunda má vysoký široký límec, který je díky měkkému fleecovému materiálu opravdu pohodlný
- Bunda, se kterou se musí počítat, ať už pracujete ve stavebnictví, dopravě nebo v průmyslu
- Certifikát EN ISO 20471, třída 2 - zvyšuje viditelnost při práci
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B