Napínací čelist

Artiklové číslo: 4900-16
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
Katalogové číslo 4900-16
EAN / GTIN 4000896062164
Číslo výrobce 4900-16

Popis

Popis:

  • (Cena za kus)
  • Made In Germany
  • Průměr (min.–max.): 80.5 – 119.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.39 kg

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku