Náhradní sada pro svěrák bezpečnostní pružiny: 2 Čepy válce a 1 těsnicí kroužek.

Artiklové číslo: 4900-02A/3
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
Katalogové číslo 4900-02A/3
EAN / GTIN 4000896069415
Číslo výrobce 4900-02A/3
L-číslo L60140 6120

Popis

Popis:

  • Sada náhradních dílů ∙ pro stahovák pružin 4900-1A a -2A se skládá ze 2 válcových kolíků a 1 O-kroužku
  • Made In Germany
  • Průměr: 7 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.02 kg

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku