Úderový stranový klíč nejiskřivý 30mm

Artiklové číslo: 49.30SR
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 49.30SR
    EAN / GTIN 3148518642477
    Číslo výrobce 49.30SR
    L-číslo L60130 7182

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

    Charakteristika:

    • A [mm]: 30
    • B [mm]: 64,0
    • C [mm]: 30
    • E [mm]: 16,0
    • L [mm]: 190
    • [g]: 435

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku