Vesta s límcem na zip WARM 100% Merino XL

Artiklové číslo: 489917329699XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva mittelgrau / schwarz
Velikost Unisex XL
Druh produktu Nátělník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 489917329699XL
EAN / GTIN 7330509423608
Číslo výrobce 489917329699XL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100 % Merino vlna, žebrový úplet, odvod vlhkosti, 200 g/m².

Zpracování
Prodloužený zadní díl
Zapínání na konci rukávů

Detaily
Vysoký límec se zipem
Švy v kontrastní barvě

Přední zapínání
Jednosměrný plastový zip

Funkčnost
Doporučená teplota -5°C až -30°C.

Popis:

  • Tato hřejivá základní vrstva se zipem u krku udržuje tělo v teple a suchu během chladného počasí
  • Hřejivé zóny umístěné na ramenou, pažích, zádech, zadní části těla a bocích, kde nejvíce mrznete
  • Základní vrstva je vyrobena ze 100% merino vlny, která poskytuje vynikající izolační vlastnosti a transport vlhkosti, aby vás udržela v teple a suchu
  • Doporučená teplota -5 °C až -30 °C. Nemrzněte při práci, udržujte se v teple a suchu v chladném prostředí

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku