Vesta XWARM L

Artiklové číslo: 489417069900L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva schwarz
    Velikost Unisex L
    Druh produktu Nátělník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 489417069900L
    EAN / GTIN 7330509213056
    Číslo výrobce 489417069900L

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    70% Merino vlna, 30% polypropylen, froté úplet, odvádí vlhkost, 275g/m²
    Vnitřní strana z froté

    Zpracování
    Prodloužený zadní díl
    Rukávy z úpletu

    Detaily
    Vysoký límec se zipem
    Vnější štítky

    Funkčnost
    Doporučená teplota -20°C až -35°C.
    Příprava na použití.

    Popis:

    • Toto multifunkční oblečení má vše, co lze od základní vrstvy požadovat
    • XWARM reguluje teplotu a zároveň vás udrží v teple a suchu i v extrémních mrazech
    • Materiál tvoří vnitřní vrstva z kanálkového úpletu z polypropylenu, který transportuje vlhkost od těla do vnější vrstvy, kde ji absorbuje merino vlna
    • Doporučená teplota -20 °C až -35 °C. Udržujte se v teple a suchu např. při práci na stanici v kousavém mrazu

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku