Provedení:
nesestavený
Popis:
Modulární systém: Kancelářský vozík s policemi nakloněnými dozadu a zadní stěnou v pravém úhlu k podlaze. Sklon přibližně 27 mm. Šroubovaná ocelová trubková konstrukce, práškově lakovaná světle šedou barvou RAL 7035. Police a stěny z desek z odvozeného dřeva, světle šedé. 4 otočná kolečka, kolečka s pneumatikami TPE, pružná a lehká, nešpiní. Náboje s kluznými ložisky. 2 otočná kolečka s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Dodává se v rozloženém stavu, snadná montáž svépomocí. Celková délka: 855 mm, celková šířka: 400 mm, nosnost na jednu polici 50 kg.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 150
Výšky polic (mm): 246, 606, 1016
Použitelná délka police (mm): 770
Šířka pracovní plochy (mm): 320
Celková délka (mm): 855
Celková šířka (mm): 400
Celková výška (mm): 1218
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32
Poznámka:
podle normy EN 1757-3