Pilový list BiM 35 mm MT Starl. (50)

Artiklové číslo: 48906521
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48906521
EAN / GTIN 045242739929
Číslo výrobce 48906521

Popis

Charakteristika:

  • Šířka [mm]: 35
  • Délka [mm]: 42
  • Obsah balení: 50
  • Varianta produktu: Dřevo a hřebíky Bi-Metal 35mm zanořovací čepel -50ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku