Sada příslušenství k multifunkčnímu nástroji Starlock (8 ks)

Artiklové číslo: 48906088
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48906088
EAN / GTIN 045242600649
Číslo výrobce 48906088
L-číslo L01850 2333

Popis

Charakteristika:

  • Obsah balení: 2 x pilový kotouč pro ponorné pily z více materiálů 28 mm, 2 x pilový kotouč pro ponorné pily z více materiálů 43 mm, 1x pilový kotouč s tvrdokovovým hrotem o tloušťce 2,2 mm, 1 x nůž, 1 x rašple z tvrdokovu, 1 x ohebná špachtle 52 mm
  • Obsah balení: 8
  • Varianta produktu: Renovační sada 8ks - 8ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku