Pilový kotouč HM 75x2,2 mm MT Starl. (1)

Artiklové číslo: 48906051
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48906051
EAN / GTIN 045242600441
Číslo výrobce 48906051

Popis

Charakteristika:

  • Šířka [mm]: 75
  • Délka [mm]: 20
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Karbidové ostří na odstraňování spárovací hmoty 75x2,2 mm - 1ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku