Segmentový pilový kotouč BiM 100 mm MT Starl. (1)

Artiklové číslo: 48906039
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Pilový kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 48906039
    EAN / GTIN 045242600427
    Číslo výrobce 48906039
    L-číslo L00800 1277

    Popis

    Charakteristika:

    • Šířka [mm]: 100
    • Délka [mm]: 28
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: Dřevo a kov Bi-Metal 100mm segmentové ostří - 1ks

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku