Pilový list 35 mm MT Starl. (10)

Artiklové číslo: 48906004
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48906004
EAN / GTIN 045242600281
Číslo výrobce 48906004
L-číslo L00800 1962

Popis

Popis:

  • Díky univerzálnímu držáku STARLOCK je multifunkční příslušenství Milwaukee® kompatibilní se všemi běžnými multifunkčními nástroji

Charakteristika:

  • Šířka [mm]: 35
  • Délka [mm]: 42
  • Obsah balení: 10
  • Varianta výrobku: Dřevěná 35mm zanořovací čepel - 10ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku