Lehká funkční bunda s podšívkou L

Artiklové číslo: 489019779900L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva schwarz
    Velikost Unisex L
    Druh produktu Ochranná bunda proti chladu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 489019779900L
    EAN / GTIN 7330509448946
    Číslo výrobce 489019779900L
    L-číslo L00980 666

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    100% polyester, oxford, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²

    Zpracování
    Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
    Vnitřní nátepník na konci rukávu s otvorem pro palec, Nastavitelné zakončení rukávu

    Podšívka
    Podšívka z prošívané deky v rukávu, Podšívka z materiálu Airmesh

    Funkčnost
    Prodyšný materiál nepropouštějící vítr a vodu, podlepené švy

    Detaily
    Tisknuté logo na hrudi, potisk na rukávu
    Odnímatelná a nastavitelná kapuce s podšívkou ze síťoviny
    Zip v podšívce pro přenos

    Kapsy
    Hrudní kapsy na zip
    Přední kapsy na zip

    Reflex
    Reflexní potisk pásky na rukávu a čepici

    Přední zapínání
    Jednosměrný plastový zip

    Popis:

    • Zimní bunda s podšívkou ze síťoviny, která je ideální pro nošení v chladnějších povětrnostních podmínkách
    • Větru a voděodolná s prodyšností a podlepenými švy
    • Tato dvoubarevná bunda s kontrastními barvami na bocích je vybavena odnímatelnou kapucí a odolnými reflexními detaily
    • Svým funkčním provedením je certifikována podle normy EN 343 - ochranné oděvy proti nepříznivému počasí

    Norma:

    • EN 343, Class 4,2
    • EN 342 together with art: 1810
    • Hi-vis certification not applicable

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku