Stupňovitý vrták SHOCKWAVE 4-12/1mm-1ks

Artiklové číslo: 48899261
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
Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48899261
EAN / GTIN 045242505166
Číslo výrobce 48899261
L-číslo L00800 1744

Popis

Popis:

  • Krokové vrtáky SHOCKWAVE® odolné proti nárazu byly vyvinuty pro použití s rázovými utahováky, ale jsou stejně vhodné i pro použití s (akumulátorovými) šroubováky
  • Šestihranná hlavice 1/4 s optimalizovanou SHOCK ZONE® tlumí nárazy, a tím snižuje riziko zlomení hřídele a prodlužuje životnost
  • Povlak z nitridu hliníku a titanu pro až 5x delší životnost
  • Vrtací hrot RAPID STRIKE TIP®: umožňuje snadnější středění a rychlejší vrtání bez předvrtávání
  • Dvoušroubovice: optimalizovaná pro použití s příklepovými vrtáky a vrtání bez chvění
  • Laserové značení průměrů

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: ShW 4 až 12 mm, po 1 mm - 1 ks
  • Příjem stopky: ¼˝ Hex

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku