SHOCKWAVE Vrták do kovu HSS-G RED HEX Titan 1/4″, 11,0 x 125 mm

Artiklové číslo: 48894725
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
  • Řezný materiál: HSS-G
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
Jmenovitý ⌀ DC 11 mm
Povlak TiN
Řezný materiál HSS-G
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48894725
EAN / GTIN 045242501755
Číslo výrobce 48894725
L-číslo L01850 1219

Popis

Popis:

  • Nárazuvzdorný vrták do kovu s 1/4˝ šestihranem optimalizovaným pro akumulátorové rázové utahováky
  • Titanový povlak snižuje tvorbu tepla, a proto je vhodný pro vyšší rychlosti vrtání
  • Vrtací hrot QUAD EDGE™: jedinečná kombinace 135° křížového řezu a 4 řezných hran: 135° křížový řez pro snadnější středění, bez nutnosti středicího úderu
  • 4 řezné hrany vytvářejí menší třísky pro nižší produkci tepla a delší životnost nástroje
  • Variabilní geometrie spirály pro rychlejší odvod třísek a nižší produkci tepla
  • Inovativní jádro: zesílené vrtací jádro směrem ke stopce pro delší životnost spirály

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 80
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 11 mm - 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku