Vrták do kovu SHOCKWAVE HSS-TiN 4,8 mm-1ks

Artiklové číslo: 48894711
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vrták do kamene

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 48894711
    EAN / GTIN 045242501625
    Číslo výrobce 48894711
    L-číslo L00800 1956

    Popis

    Popis:

    • Nárazuvzdorný vrták do kovu s 1/4; šestihrannou hlavicí optimalizovanou pro akumulátorové příklepové utahováky.Titanový povlak pro nižší tvorbu tepla, a proto vhodný pro vyšší rychlosti vrtání.QUAD EDGE; vrtací hrot: jedinečná kombinace 135°; křížový řez a 4 břitů: 135°; křížový řez pro snadnější středění, bez nutnosti středicího úderu
    • 4 řezné hrany vytvářejí menší třísky pro menší zahřívání a delší životnost.Variabilní geometrie spirály pro rychlejší odvod třísek a menší zahřívání.Inovativní jádro: vrtací jádro zesílené směrem ke stopce pro delší životnost spirály

    Charakteristika:

    • Pracovní délka [mm]: 29
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 4,8 mm - 1 ks

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku