• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Vrták do kovu SHOCKWAVE HSS-TiN 4,5 mm-1 ks

Artiklové číslo: 48894710
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost
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
Katalogové číslo 48894710
EAN / GTIN 045242501618
Číslo výrobce 48894710
L-číslo L00800 593
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Nárazuvzdorné vrtáky do kovu s 1/4 šestihranným uchycením optimalizované pro akumulátorové příklepové utahováky
  • Titanový povlak pro nižší tvorbu tepla, a proto jsou vhodné pro vyšší rychlosti vrtání
  • Vrtací hrot QUAD EDGE®: jedinečná kombinace 135° křížového řezu a 4 břitů: 135° křížový řez pro snadnější středění, není nutné středicí razidlo
  • 4 řezné hrany vytvářejí menší třísky pro snížení tvorby tepla a delší životnost nástroje
  • Variabilní geometrie spirály pro rychlejší odvod třísek a snížení tvorby tepla
  • Inovativní jádro: vrtací jádro zesílené směrem ke stopce pro delší životnost spirály

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 29
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 4,5 mm - 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku