Vrták do kovu SHOCKWAVE HSS-TiN 4,2 mm-1 ks

Artiklové číslo: 48894709
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
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48894709
EAN / GTIN 045242501601
Číslo výrobce 48894709
L-číslo L00800 594

Popis

Popis:

  • Nárazuvzdorné vrtáky do kovu s 1/4 šestihranným uchycením optimalizované pro akumulátorové příklepové utahováky
  • Titanový povlak pro nižší tvorbu tepla, a proto jsou vhodné pro vyšší rychlosti vrtání
  • Vrtací hrot QUAD EDGE®: jedinečná kombinace 135° křížového řezu a 4 břitů: 135° křížový řez pro snadnější středění, není nutné středicí razidlo
  • 4 řezné hrany vytvářejí menší třísky pro snížení tvorby tepla a delší životnost nástroje
  • Variabilní geometrie spirály pro rychlejší odvod třísek a snížení tvorby tepla
  • Inovativní jádro: vrtací jádro zesílené směrem ke stopce pro delší životnost spirály

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 28
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 4,2 mm - 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku