Vrták do kovu SHOCKWAVE HSS-TiN 2,5 mm-2 ks

Artiklové číslo: 48894704
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

2,5 mm
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48894704
EAN / GTIN 045242501564
Číslo výrobce 48894704
L-číslo L00800 606

Popis

Popis:

  • Nárazuvzdorné vrtáky do kovu s 1/4 šestihranným uchycením optimalizované pro akumulátorové příklepové utahováky
  • Titanový povlak pro nižší tvorbu tepla, a proto jsou vhodné pro vyšší rychlosti vrtání
  • Vrtací hrot QUAD EDGE®: jedinečná kombinace 135° křížového řezu a 4 břitů: 135° křížový řez pro snadnější středění, není nutné středicí razidlo
  • 4 řezné hrany vytvářejí menší třísky pro snížení tvorby tepla a delší životnost nástroje
  • Variabilní geometrie spirály pro rychlejší odvod třísek a snížení tvorby tepla
  • Inovativní jádro: vrtací jádro zesílené směrem ke stopce pro delší životnost spirály

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 19
  • Obsah balení: 2
  • Varianta výrobku: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 2,5 mm - 2 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku