Vysoce viditelná fleecová bunda odolná proti větru XS

Artiklové číslo: 488825245599XS
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
Barva high vis rot / schwarz
Velikost Unisex XS

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 488825245599XS
EAN / GTIN 7330509510223
Číslo výrobce 488825245599XS

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, třívrstvý fleece, laminovaný, nepromokavý, větruodolný, prodyšný, 280 g/m²

Zpracování
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Prodloužená manžeta s otvorem na palec a elastickým lemem

Kapsy
Náprsní kapsa na zip
Přední kapsy na zip a dvě vnitřní kapsy

Funkčnost
Tmavé barevné pole v úsecích s vysokou odolností vůči grimasám, Prodyšný materiál odolný vůči větru a vodě, bez podlepených švů, díky čemuž je oděv vysoce voděodolný
Předsazené rukávy

Detaily
Vysoký límec se zipem
D-kroužek

Vyztužení
CORDURA®-zpevněná přední, zadní část a rukávy, CORDURA® zesílený límec, ramena, lokty, spodní lem a větrná léga

Reflex
50 mm široká reflexní páska, Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou

Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný plastový zip

Popis:

  • Tvrdý fleece z větruvzdorného a prodyšného materiálu
  • Voděodpudivý zesilující materiál chrání před znečištěním a opotřebením na exponovaných místech
  • Všechny zipy jsou skryté, což pomáhá chránit před znečištěním
  • Nastavitelný spodní lem a otvory pro palce na manžetách
  • Předsunutá ramena pro optimální pohodlí

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku