Zimní bunda XL

Artiklové číslo: 488619778999XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva marineblau / schwarz
    Velikost Unisex XL
    Druh produktu Zimní bunda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 488619778999XL
    EAN / GTIN 7330509401026
    Číslo výrobce 488619778999XL
    L-číslo L00980 2038

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    100% polyester, oxford, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²

    Detaily
    Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
    Límec s fleecovou podšívkou
    Zip na zádech
    Zip v podšívce pro přenos
    Odnímatelná kapuce s hřejivou podšívkou

    Vrchní úprava
    Nastavitelný spodní lem na suchý zip, prodloužená záda
    Nastavitelné zakončení rukávů, Konec rukávu s vnitřním nápletem

    Kapsy
    Přední kapsy s klopou a boční kapsy
    Vnitřní kapsy, jedna s kapsou na telefon
    Kapsy na hrudi s klopou a vložená kapsa z boku na zip

    Podšívka
    Podšívka z prošívané deky

    Funkčnost
    Prodyšný materiál odolný proti větru a vodě, podlepené švy, podšívka

    Reflex
    Reflexní detaily

    Přední zapínání
    Skrytý jednosměrný plastový zip

    Popis:

    • Zimní bunda z větru a voděodolného materiálu s podlepenými švy
    • Důmyslné detaily z této bundy rychle udělají vaši oblíbenou
    • Prodloužená záda, nastavitelný spodní lem, ' měchy v zadní části pro lepší pohyblivost
    • Bunda má prošívanou podšívku a nastavitelný, odnímatelnou kapuci
    • Reflexní detaily vpředu a vzadu i na pažích
    • Certifikováno podle norem EN 342, ochranné oděvy do chladného počasí, a 1810 a EN 343, ochranné oděvy do nepříznivého počasí

    Norma:

    • EN 343, Class 4,1
    • EN 342 together with art: 1810

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku