Zimní bunda XXXL

Artiklové číslo: 488619778599XXXL
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Barva kornblau / schwarz
Velikost Unisex 3XL
Druh produktu Zimní bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 488619778599XXXL
EAN / GTIN 7330509400982
Číslo výrobce 488619778599XXXL
Manufacturer Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, oxford, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²

Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Límec s fleecovou podšívkou
Zip na zádech
Zip v podšívce pro přenos
Odnímatelná kapuce s hřejivou podšívkou

Vrchní úprava
Nastavitelný spodní lem na suchý zip, prodloužená záda
Nastavitelné zakončení rukávů, Konec rukávu s vnitřním nápletem

Kapsy
Přední kapsy s klopou a boční kapsy
Vnitřní kapsy, jedna s kapsou na telefon
Kapsy na hrudi s klopou a vložená kapsa z boku na zip

Podšívka
Podšívka z prošívané deky

Funkčnost
Prodyšný materiál odolný proti větru a vodě, podlepené švy, podšívka

Reflex
Reflexní detaily

Přední zapínání
Skrytý jednosměrný plastový zip

Popis:

  • Zimní bunda z větru a voděodolného materiálu s podlepenými švy
  • Důmyslné detaily z této bundy rychle udělají vaši oblíbenou
  • Prodloužená záda, nastavitelný spodní lem, ' měchy v zadní části pro lepší pohyblivost
  • Bunda má prošívanou podšívku a nastavitelný, odnímatelnou kapuci
  • Reflexní detaily vpředu a vzadu i na pažích
  • Certifikováno podle norem EN 342, ochranné oděvy do chladného počasí, a 1810 a EN 343, ochranné oděvy do nepříznivého počasí

Norma:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN 342 together with art: 1810

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku